Beli termometer gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared LCD Backlit
    Mulai

    Rp169.900

    Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared LCD Backlit
    Deskripsi:
    Anda bisa mengukur temperatur berbagai objek dengan mudah menggunakan thermometer gun dari ANENG. Menggunakan teknologi laser, kini Anda dapat mengukur temperatur tanpa menyentuh objek secara langsung. Tersedia juga alarm preset untuk mengukur suhu yang ditentukan. Dilengkapi layar LCD backlit sehingga akan lebih mudah untuk membaca informasi.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared LCD Backlit - TH2011 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Battery Type: 2xAAA Batteries (Battery Not Included)
    • Material: ABS
  2. KRISBOW Termometer Inframerah Dual Laser
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Termometer Inframerah Dual Laser
    Deskripsi:
    - Simply by pointing the meter and pressing a button to measure- Dual laser targeting for fast positioning maximum target- Adjustable Emissivity for different object- Emissivity: Adjustable from 0.10 to 1.0- Field of view: D/S = Approx. 20:1 ratio (D = distance, S = spot)- Diode laser: Output
    atribut:
    • Accuracy (°C): +/-1% / +/-1.0
    • Resolution: 0.1
    • Repeatability (°C): +/-1
    • Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight
    • Response Time (ms): <150
    • Measurement Range (°C): -50 to 800
    • Power Supply (V): Battery 9
  3. Digilife Endoscope Inspection Camera
    Mulai

    Rp1.299.900

    Digilife Endoscope Inspection Camera
    Deskripsi:
    Endoscope Camera atau Kamera Inspeksi untuk berbagai keperluan industrial/ komersial seperti pengecekan mobil, perbaikan rumah kantor, pengecekan industrial, lab dan riset dll
    atribut:
    • Camera Resolution (Pixels): 1920x1080
    • Horizontal View Angle (⁰): 70
  4. Wiebrock Pressure Gauge 2.5inch Bottom (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

    Wiebrock Pressure Gauge 2.5inch Bottom (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    -Bisa isi minyak-Sudah sepaket dengan glycerin
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Drat (inch): 1/4 NPT
    • Drat Material: Brass
    • Size (inch): 2.5
    • Size (mm): 63
  5. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  6. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  7. ZOYI Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  8. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  9. DV Industrial IR Thermogun
    Mulai

    Rp259.900

    DV Industrial IR Thermogun
    Deskripsi:
    Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
  10. Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen
    Mulai

    Rp259.900

    Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen
    Deskripsi:
    Anda bisa mengukur temperatur objek-objek tertentu dengan mudah menggunakan termometer industrial dari ANENG. Cara kerja termometernya adalah dengan memanfaatkan laser inframerah sehingga tak perlu kontak langsung ke objek. Tersedia juga alarm preset untuk mengukur suhu yang ditentukan. Dilengkapi dengan layar VA sehingga akan lebih mudah untuk membaca informasi.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA Screen - TH1041 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Automatic Shut-Off (s): 15
    • Emissivity: 0.1 to 1
  11. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  12. Joyko Scissor SC Series (Gunting)
    Rating:
    99% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp5.900

    Joyko Scissor SC Series (Gunting)
    atribut:
    • Blade Material: Stainless Steel
  13. TEKIRO Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Produk thermometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada objek non-contact dengan bantuan Laser Pointer.- Jarak maksimal pengukuran adalah 8:1, maksudnya disini besar dari objek yang hendak diukur suhunya dikalikan 8 adalah batas maksimum jarak yang diperlukan untuk mendapatkan pengukuran yang masih akurat.- Class 3a Laser Product.- Sinar laser yang dikeluarkan oleh alat ini tidak boleh terkena mata langsung karena dapat merusak penglihatan.- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.- Japan Industrial Standard (JIS).- Produk ini sangat berkualitas.
    atribut:
    • Type: Measurement
    • Wave Length (Nm): 630-660
    • Maximum Temperature (°C): 520
    • Minimum Temperature (°C): -38
    • maximum output (mW): <5
  14. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp4.799.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  15. Wiebrock Pressure Gauge 4inch Bottom (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Wiebrock Pressure Gauge 4inch Bottom (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    -Bisa isi minyak-Bisa untuk udara & air-Sudah sepaket dengan glycerin
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Drat (inch): 1/2 NPT
    • Drat Material: Brass
    • Model : Raket / Lower Mount
    • Size (inch): 4
    • Size (mm): 100
  16. Deli Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp339.900

    Deli Infrared Thermometer
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Packaged Form: 1:PCS 5:BX1 60:CAR
    • Ref. No.: REF. EDL333380
    • SAP: 100144966
    • Temperature (°C): -30-380
  17. TRUSCO Termometer Inframerah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Termometer Inframerah
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 (Fixed)
    • Measuring Temperature Range: -50 to 330°C
    • Power Supply: 9V dry batteryx1 (sold separately)
    • Temperature Min Display: 0.1°C
    • Dimension (WxDxH) (mm): 36 x 89 x 134
    • Distance Versus Measurement Range Ratio (D vs. S): 12vs.1
  18. TRIPLETT Borescope
    Mulai

    Rp4.999.900

    TRIPLETT Borescope
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Brand: TRIPLETT
    • Camera Size (mm): 5.5
    • Recording: Image; Video
    • Wireless Display: No
  19. LG Smart TV 4K UHD
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.299.900

  20. KRISBOW Termometer dengan Titik Embun
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Termometer dengan Titik Embun
    atribut:
    • Humidity Range: 0 to 100 %RH ± 3.5°C @ 20 to 80 %RH
    • Dew Point Range: -30 to 100°C (-22 to 212°F) ± 2% of reading
    • Resolution: 0.1
    • Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlighting
    • Response Time (ms): < 150
    • Diode laser: Output <1mW, Wavelength 630 to 670nm, class 2 (II) Laser product
    • Emissivity: Fixed at 0.95
    • Field of View: D/S = Approx. 12:1 ratio (D = distance, S = spot)
    • Power Off: Automatic shut off after 15 minutes, approx.
    • Power Supply: 9V battery
    • Spectral Response (µm): 8 to 14
    • Temperature Range (°C): -50 to 400
    • Unit Dimensions (HxWxD)(mm): 168x86x58
Daftar Harga termometer gun Terbaru November 2026
Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared LCD BacklitRp169.900
KRISBOW Termometer Inframerah Dual LaserRp2.099.900
Digilife Endoscope Inspection CameraRp1.299.900
Wiebrock Pressure Gauge 2.5inch Bottom (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp349.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
Benetech Infrared ThermometerRp339.900
ZOYI Infrared ThermometerRp349.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
DV Industrial IR ThermogunRp259.900
Aneng Termometer Industrial Digital Thermogun Infrared VA ScreenRp259.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)